Motion
MT5222359
MT5222359
N° D’ARTICLE MI06922735
N° MFRMT5222359
Prix49.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MT5222359
N° D’ARTICLE MI06922735
N° MFRMT5222359
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
Prix49.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de l’alésoir
    5.50 mm
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.2165 po
  • Diamètre de la tige
    0,2075 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Mandrin
  • Série
    1655M
  • Cannelure droite ou spiralée
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
22359 1655M /5.50MM ST/FL ST/SH HSS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté