Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Length of Cut9/16 po
- Type de longueurRégulier
- Mill Diameter5/32 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/16 po
Details
- Coupe centraleCoupe centrale
- Portée étendueAucun
- Revêtement de finitionLumineux
- Matériau de l’usineCarbure
- Number Of Flutes3
- Série5941
- Single Or Double EndSingle
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Aperçu
Description du fabricant
54792 5941 5/32 X 3/16 3FL SE SC BRT