Spécifications
Dimensions
- Longueur du filetage1-21/32 po
- Taille du filetageM14 x 1.5
Details
- ChambreBas, fiche, conique
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Point d’extensionNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Nombre de prises3
- Série110
- Type de taraudToucher à la main
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementD6
- Norme de filetageUNF
Aperçu
Description du fabricant
84843 111 M14 X 1.50 ENSEMBLE DE ROBINETS D6 4FL BRT