Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Thread Length7/8 po
- Taille du filetageM4.5 x 0.75
Details
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes4
- Série111
- Direction du filetageMain droite
- Thread Limit/FitD4
Aperçu
Description du fabricant
84722 111 M4.5 X 0.75 CONIQUE D4 4FL BRT