Motion
MX1084747
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925237
N° MFRMX1084747
Prix280.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M30 x 3.5 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925237
N° MFRMX1084747
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
Votre prix280.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Filetage Longueur  
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    M30 x 3.5

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D9

Aperçu

Description du fabricant
84747 111 M30 X 3.50 CONIQUE D9 4FL BRT