Motion
MX1084757
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M3.5 x 0.6 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925247
N° MFRMX1084757
Prix11.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN de série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 3 cannelures, taille de filetage M3.5 x 0.6 , direction droite
N° D’ARTICLE MI06925247
N° MFRMX1084757
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
Prix11.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    M3.5 x 0.6

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D4

Aperçu

Description du fabricant
84757 111 M3.5 X 0.60 FICHE D4 3FL BRT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif