Motion
MX1084762
Taraud droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN , série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M7 x 1, direction droite
N° D’ARTICLE MI06925251
N° MFRMX1084762
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud droit à cannelure pour outils de maintenance MARXMAN , série 111 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 4 cannelures, taille de filetage M7 x 1, direction droite
N° D’ARTICLE MI06925251
N° MFRMX1084762
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
Votre prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-23/32 po
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    M7 x 1

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    111
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5

Aperçu

Description du fabricant
84762 111 M7 X 1.00 FICHE D5 4FL BRT