Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage50 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- AimantAucun
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCA2
Aperçu
- Cylindre pneumatique, double action, tige simple, tige non rotative
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63
- Plage de course standard (mm) : 25 à 600
- Précision non rotative : 0.5°
- Capacité d’interrupteur automatique