Motion
C125P1FS
Moteur pour service corrosif - 125 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 444TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2965 tr/min - base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06926030
N° MFRC125P1FS
Prix35,705.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pour service corrosif - 125 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 380//460 V, cadre 444TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, 2965 tr/min - base 3575 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06926030
N° MFRC125P1FS
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
Prix35,705.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    444TS
  • Dimension C de la longueur totale
    42.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.3750 po
  • Couple
    183.7 pi-lb
  • Poids
    1660 lb

Détails

  • Régime de base
    2965 tr/min à 3575 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Les moteurs CORRO-DUTY® de marque U.S. Motors® sont considérés comme l’un des plus robustes, construits pour résister à une variété d’applications à usage intensif. Ces moteurs ont une cote d’augmentation de classe B à 1.0 facteur de service et de classe F à 1.15 facteur de service avec des matériaux isolants de classe F complets ou supérieurs. Le moteur CORRO-DUTY® est doté d’un châssis, d’une boîte de conduits, d’un couvercle de ventilateur, de chapeaux de palier et de protections d’extrémité en fonte. Ces caractéristiques, ainsi que la peinture et l’apprêt à l’oxyde, aident à protéger le moteur contre les dommages externes dans les environnements corrosifs et difficiles. La protection interne aide à prolonger la durée de vie thermique et mécanique du moteur.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    95.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.53.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382107710
  • Courant maximal admissible
    142 A, 173 A
  • Modèle
    FC67
  • Puissance du moteur
    125 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6313-J /C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382107710

Aperçu

Description du fabricant
125 3575 & 2965 C125P1FS 460 & 380 60
  • Isolation de classe F, montée de classe B à pleine charge sur une puissance d’onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Construction entièrement en fonte (cadre en acier et couvercle de ventilateur sur le cadre 140 )
  • Peinture résistante à la corrosion pour les usines et les produits chimiques
  • Plaque signalétique en acier inoxydable (avec marque « CE ») et quincaillerie zinguée
  • Protection IP54
  • Équilibre de précision (vibration inférieure à 0.08 po/s)
  • 40°C à température ambiante, NEMA® de conception B sur alimentation par onde sinusoïdale de 60 Hz
  • Roulements à billes rachetables, châssis 180 et plus, dispositions de levage, châssis 180 et plus
  • Roulements à double blindage (tailles 140 à 360), ouverts (tailles 400 à 440)
  • Boîte de conduit surdimensionnée, une taille supérieure à NEMA® standard
  • Capuchons de roulement intérieurs en fonte sur châssis 180 et plus
  • Convertible sur le terrain pour un montage F2 avec cadre 180 et plus grand
  • Drains de condensation avec bouchons de reniflard filetés en laiton
  • Applications : pâtes et papiers, usines et produits chimiques et tout autre environnement de service intensif que l’on retrouve dans les industries de traitement