Motion
1B5V86 B TABLEAU

DODGE
1B5V86 B SHEAVE

Poulie à courroie en V - A, B, 5V section de courroie, 1 rainure, 8.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06926114
N° MFR1B5V86 B SHEAVE
Prix167.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1B5V86 B SHEAVE

Poulie à courroie en V - A, B, 5V section de courroie, 1 rainure, 8.8800 po de diamètre extérieur, bague conique fendue, bague série B, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06926114
N° MFR1B5V86 B SHEAVE
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
Prix167.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.4375 po
  • Diamètre de référence
    8.8800 po
  • Visage Largeur  
    1.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.8800 po
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    781568605301
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    781568605301

Aperçu

Description du fabricant
1B5V86-B 469021 FENDEUSE