Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier184
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant184
- Débit maximal tr/min117 tr/min
- Couple de sortie maximal541 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Rapport nominal15:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue550 lb
- Ratio15:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=15/1|TYLE=A|FS=143TC
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance1.25 hp
- Puissance nominale en service normal1.25 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-01486
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798922171
- Puissance d’entrée maximale1.250 ch à 1750 tr/min
- Type de montageA
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieDouble
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue550 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série180PCX
- StyleA
- Couple nominal (po-lb)2851 po-lb;322.12 Nm
- CUP_NON662798922171
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®