Motion
325 30/1 A WR 56C  2.000

HUB CITY INC
325 30/1 A WR 56C 2.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06928022
N° MFR325 30/1 A WR 56C 2.000
Prix4,125.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
325 30/1 A WR 56C 2.000

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 30:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 2.0000 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI06928022
N° MFR325 30/1 A WR 56C 2.000
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
Votre prix4,125.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    58.3 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2943 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    30:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=30/1|STYLE=A|FS=56C|OD=3
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14955
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798970646
  • Puissance d’entrée maximale
    3.560 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798970646

Aperçu

Description du fabricant
0230-14955 325 30:1 A 56C 2.00 RÉDUCTEUR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®