Motion
26702
TLL4A170PK : SÉRIE TEMPILABEL 4A 170F [PACK10]
N° D’ARTICLE MI06928109
N° MFR26702
Prix9.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TLL4A170PK : SÉRIE TEMPILABEL 4A 170F [PACK10]
N° D’ARTICLE MI06928109
N° MFR26702
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
Prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’étiquette
    23mm x 45mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Pays d’origine
    GB
  • Code d’harmonisation
    3822000002
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    170 °F
  • Plage de température
    170 °F à 200 °F
  • CUP_NON
    048615267029

Aperçu

Description du fabricant
TEMPILABEL SÉRIE 026702 4
  • Quatre lectures de température par étiquette pour les applications max/min
  • Excellente précision à +/- 2 % de la cote Fahrenheit
  • Plage de température de 100°F(38°C) à 360°F(182°C)
  • Dossier permanent pour l’inspection et le contrôle de la qualité
  • Sans étalonnage
  • Résistant à l’huile, à l’eau et à la vapeur
  • Taille de l’étiquette 23mm x 45mm