Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre1.6250 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Poids0.6 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCCF 1 5/8 SB THT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166100070
- Rpm max.2350 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4840 lbf
- Capacité de charge statique radiale4000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166100070
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®