Motion
E30MDSS53230C1

PEERLESS WINSMITH
E30MDSS53230C1

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1250 po, sortie creuse, cadre de 180TC
N° D’ARTICLE MI06929171
N° MFRE30MDSS53230C1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEERLESS WINSMITH
E30MDSS53230C1

Réducteur de vitesse à vis sans fin à angle droit - réduction simple, 15:1 rapport, distance centrale de 3.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 1.1250 po, sortie creuse, cadre de 180TC
N° D’ARTICLE MI06929171
N° MFRE30MDSS53230C1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Hauteur du boîtier
    9.0000 po
  • Longueur du boîtier
    6.6200 po
  • Largeur du boîtier
    7.3800 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Couple d’entrée
    2448 po-lb
  • Taille du réducteur du fabricant
    E30
  • Débit maximal tr/min
    117 tr/min à 1750 tr/min d’entrée
  • Couple de sortie maximal
    2542 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.9375 po
  • Ratio
    15:1

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    5.07 hp
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    SE Encore
  • Trousse de base standard
    BK9998018
  • Trousse de bras de couple
    TQ9952445
  • CUP_NON
    801245478704
  • Trousse de base J verticale
    JK9998032

Aperçu

Description du fabricant
E30MDSS53230C1 RÉDUCTEUR DE BOIS STANDARD
  • OFFERT EN 24 HEURES!
  • Système de revêtement en époxy noir WinGuard .
  • Adaptateur d’entrée Quill
  • Arbre(s) de sortie plein (diamètre standard)
  • Arbres de sortie creux (alésage standard maximal)
  • Trousses de coussinets
  • Trousses de base
  • Trousses de supports
  • Multiplicateur de rapport d’engrenage hélicoïdal ou de vis sans fin