Motion
H224LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06929396
N° MFRH224LW
Prix9,245.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI06929396
N° MFRH224LW
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
Prix9,245.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/4 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    3.5000 po
  • Longueur du filetage
    4.125 po
  • Taille du filetage
    3 1/2- 4
  • Poids
    59.2 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Trous de lubrification
    Tête hexagonale
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020637
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    237800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    HexLube®
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400020637

Aperçu

Description du fabricant
H 224 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer