Motion
7215A5TRSULP4Y

NSK CORP, BEARING DIV
7215A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06931835
N° MFR7215A5TRSULP4Y
Prix1,721.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7215A5TRSULP4Y

Palier de contact angulaire - Alésage de 75 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06931835
N° MFR7215A5TRSULP4Y
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
Prix1,721.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7215A5TRSULP4Y BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176731358
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176731358

Aperçu

Description du fabricant
7215A5TRSULP4Y BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon