Motion
CQ2KA50-75DZ
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06932088
N° MFRCQ2KA50-75DZ
Prix84.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE COMPACT CQ2-Z avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI06932088
N° MFRCQ2KA50-75DZ
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
Prix84.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action, à tige unique non rotative du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 63mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Tige non rotative
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Les deux extrémités sont taraudées
  • Options
    Standard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CQ2KA50-75DZ CYLINDRE
  • Cylindre compact à double action, monotige, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 63 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté