Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.1250 po
- Largeur de la base7 po
- Longueur du boulon du centre au centre19 à 20 po
- Alésage Diamètre5-15/16 po
- Global Hauteur16.3125 po
- Global Longueur22.0000 po
- Largeur totale6.8750 po
- Poids203.46 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Type de lubrificationGraisse
- Rpm max.1450 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-4 à +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale96210 lbf
- Capacité de charge statique radiale138500 lbf
- Roulement de rechange01 B 515 EX
- Type de jointTriple lèvres
- Série01
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- CUP_NON7316579226295