Motion
VQZ115R-5F1-X108

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115R-5F1-X108

ROBINET, MONTAGE SUR BASE, SPL JPN
N° D’ARTICLE MI06932896
N° MFRVQZ115R-5F1-X108
Prix108.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115R-5F1-X108

ROBINET, MONTAGE SUR BASE, SPL JPN
N° D’ARTICLE MI06932896
N° MFRVQZ115R-5F1-X108
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
Prix108.34 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ100-300
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQZ115R-5F1-X108 , MONTAGE SUR BASE, JPN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon