Motion
RFB 303N

SEALMASTER
RFB 303N

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06934043
N° MFRRFB 303N
Prix13,476.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFB 303N

Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 3.1875 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06934043
N° MFRRFB 303N
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
Prix13,476.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    3.1875 po
  • Diamètre extérieur
    9.2500 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Poids
    57.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662461375976
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Série
    RFB
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461375976

Aperçu

Description du fabricant
RFB 303N

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté