Motion
TT1709-1
Rondelle de palier de butée en bronze - 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI06934618
N° MFRTT1709-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de palier de butée en bronze - 1.0000 po DI, 1.7500 po DE, 0.0625 po d’épaisseur, métal en poudre Matériau en bronze SAE 841
N° D’ARTICLE MI06934618
N° MFRTT1709-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Épaisseur globale
    0.0625 po
  • Épaisseur  
    0.0625 po
  • Poids
    0.023 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre SAE 841 Bronze
  • Catalogue du fabricant
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Aperçu

Description du fabricant
TT-1709-1 P/M THRUST WASHER