Spécifications
Dimensions
- Dimensions16 po x 50 pi
- Longueur50 pi
- Poids21 lb
- Largeur16 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage18 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurGris
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, universels, eau
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- Le tapis exclusif 4 en 1 est un tampon, un rouleau, une chaussette et un essuie-tout tout-en-un!
- Utilisez-le comme serviette pour attraper les gouttes et absorber les déversements; roulez-le pour couvrir de grandes surfaces; pliez-le le long des lignes d’entaille pour former une « chaussette » épaisse et absorbante; déchirez-le pour l’utiliser comme essuie-tout peu pelucheux
- Peu importe la façon dont vous l’utilisez, ce tapis s’appuie sur la construction éprouvée à huit couches en polypropylène à 100 % du tapis PIG, le tapis le plus résistant sur le marché!
- La couche extérieure résistante aux éraflures et au filage résiste à l’usure, même dans des conditions de circulation piétonnière intense ou abrasives
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
- Absorbe la plupart des liquides industriels courants - huiles, eau, solvants, liquides de refroidissement et plus; absorbe tout, fonctionne partout; c'est pourquoi plus d'usines dans le monde utilisent le tapis PIG que toute autre marque
- Les fuites et les gouttes absorbées se mélangent parfaitement; la couleur grise dissimule la saleté pour que le tapis reste en place plus longtemps Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail La boîte distributrice facilite l’accès au tapis, le transport et le rangement tout en protégeant le contenu de la saleté et de l’humidité Les rouleaux sont perforés tous les 10 po; faciles à déchirer, utilisez uniquement ce dont vous avez besoin
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.