Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril3.834 po
- Longueur du baril1.88 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Taille de la bagueE
- Bride extérieure Diamètre6.0000 po
- Bride Épaisseur0.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7500 po
- Longueur de vis2.75 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Type d’alésageAlésage simple
- Numéro CUP du fabricant698672709828
- MatérielFonte
- Type de montageConventionnel ou inversé
- CUP_NON698672709828