Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Accident vasculaire cérébral150 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de plaque avec verrou de série MLU est idéal pour maintenir la pression d’alimentation afin d’éviter la chute de la charge lorsque la pression résiduelle est relâchée. La prévention des chutes est possible à tout point d’AVC. Les positions de verrouillage peuvent être modifiées pour s’adapter à la position du bouchon externe et à l’épaisseur de la pièce à travailler serrée.
- Type de cylindre compactPlaque
- Pays d’origineKR
- Série de cylindresMLU
- Catalogue du fabricant
- Type de montageDouble épaule
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieMLU
Aperçu
- Cylindre de plaque de dégagement avec verrou
- Tailles d’alésage : 25, 32, 40, 50
- Mince et compact
- Différents supports de montage conviennent à une vaste gamme d’applications
- Capacité d’interrupteur automatique