Spécifications
Dimensions
- Longueur1770 mm
- Taille du rail43 mm
- Accident vasculaire cérébral603 mm
- Poids13.5135 lb
Détails
- AnticorrosionOui
- Capacité de charge statique axiale9978 N
- Prolongation50 %
- Chemins de roulement durcisOui
- Capacité de moment3943 N-m, 415 N-m, 5633 N-m
- Température de fonctionnement-30°C/+170 °C
- Quantité du colis1
- Type de profilTiré à froid
- Capacité de charge statique radiale14254 N
- Style de railRail télescopique
- Type de glisseurBoules
Aperçu
- Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis