Spécifications
Dimensions
- Diamètre du goujon excentrique1.7500 po
- Taille hexagonale3/4 po
- Taille du lubrifiant1/4 po
- Taille du filetage mâle1 3/4-12
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.7500 po
- Goujon Longueur2.7500 po
- Longueur du filetage1.3750 po
- Couple2500 po/lb
Détails
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale63250 lbf
- Capacité de charge statique radiale22800 lbf
- Forme de rouleauPlat