Motion
SSRL50G1
50 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06950230
N° MFRSSRL50G1
Prix6,862.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
50 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI06950230
N° MFRSSRL50G1
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
Prix6,862.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    3/16 po
  • Diamètre
    3/16 po
  • Longueur
    50 pi
  • Résistance à la traction
    3000 lb
  • Poids
    27.3 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion d’extrémité
    Mousqueton
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Série
    Honeywell Miller DurasealMC
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98, IEC 60529 IP68, ISO 20653 IP69K
  • CUP_NON
    612230227685
  • Capacité de poids
    420 lb

Aperçu

Description du fabricant
CORDAGE DE SÉCURITÉ DE SSRL50G1 50-FT GALLONS DURASEAL