Motion
N9878BNFS

MCR SAFETY
N9878BNFS

Gants Ninja® BNF résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI06952010
N° MFRN9878BNFS
Prix25.76 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
N9878BNFS

Gants Ninja® BNF résistants aux coupures - taille Petit, niveau de coupure ANSI A3, doublure en Kevlar
N° D’ARTICLE MI06952010
N° MFRN9878BNFS
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
Prix25.76 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Petit

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A3
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A2
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    BNF (mousse nitrile respirante)
  • Couleur
    Noir
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts enduits de mousse de nitrile respirante (BNF)
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Kevlar
  • CUP_NON
    45143571758

Aperçu

Description du fabricant
N9878BNFS GANTS NINJA BNF PETITS
  • Coquille à technologie d’armure extensible brevetée DuPont™ Kevlar® de calibre 18
  • La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
  • Paume et doigts enduits de mousse de nitrile noir
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • ANSI 3 et CE 2
  • Applications : Fabrication d'aéronefs, production de chaîne de montage, automobile, menuiserie, construction, démolition, CVCA, aménagement paysager, fabrication, manutention, fabrication de métaux, recyclage, récupération, entreposage
  • Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)

Les clients ont également acheté