Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTrès grand
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA2
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementBNF (mousse nitrile respirante)
- CouleurNoir
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts enduits de mousse de nitrile respirante (BNF)
- Matériau de la doublure/du revêtementKevlar
- CUP_NON45143571765
Aperçu
- Coquille à technologie d’armure extensible brevetée DuPont™ Kevlar® de calibre 18
- La technologie BNF offre un plus grand confort et un port plus long grâce à son excellente respirabilité en permettant au gant de mieux dissiper la chaleur corporelle
- Paume et doigts enduits de mousse de nitrile noir
- Compatible avec les écrans tactiles
- ANSI 3 et CE 2
- Applications : Fabrication d'aéronefs, production de chaîne de montage, automobile, menuiserie, construction, démolition, CVCA, aménagement paysager, fabrication, manutention, fabrication de métaux, recyclage, récupération, entreposage
- Fabricant : Gants Memphis (sécurité MCR)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire