Motion
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI06953447
N° MFR230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW
Prix103,162.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

DI 530 mm, DI 780 mm, largeur 185 mm, 1:12 diamètre conique, CN
N° D’ARTICLE MI06953447
N° MFR230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix103,162.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    530 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    780 mm
  • Global Largeur  
    185 mm
  • Poids
    651.465 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 230..-BEA-XL-K-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    820 tr/min
  • Vitesse maximale
    820 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    230

Aperçu

Description du fabricant
230/530-BEA-XL-K-MB1-T52BW SPHÉRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good