Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé1.750 po
- Diamètre intérieur1.500 po
- Longueur50 pi
- Poids0.16 lb/pi
Détails
- ApplicationQualité alimentaire, emballage de viande, fabrication de véhicules récréatifs, équipement de sécurité
- CouleurNaturel
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en plastique avec ruban en PVC naturel et supporté par hélice
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative20.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en plastique
- SérieDayflex® Saniflex®
- Fiche technique
- Plage de température-20 à 180 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service20.00 psi
Aperçu
- La surface intérieure très lisse assure une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Léger et flexible
- Peut également être mélangé dans des matériaux en élastomère de polyuréthane et de caoutchouc thermoplastique
- Idéal comme tuyau d’eau potable dans les applications de VR
- Conforme à la norme IAPMO
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
- Prix par pied