Motion
AD08HP065F
Collecteur de soupapes D08 en aluminium, espacement de soupape : 5 po., filetage des ports P, A et B : 1-1/4 po. Code 61, filetage des ports T : 1-1/2 po. Code 61
N° D’ARTICLE MI06955721
N° MFRAD08HP065F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collecteur de soupapes D08 en aluminium, espacement de soupape : 5 po., filetage des ports P, A et B : 1-1/4 po. Code 61, filetage des ports T : 1-1/2 po. Code 61
N° D’ARTICLE MI06955721
N° MFRAD08HP065F
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
COLLECTEUR DE VANNE EN ALUMINIUM AD08HP065F
  • Construction en aluminium billetté
  • Valeur nominale jusqu’à 3,000 psi
  • Disponible avec ou sans cavité de décharge (C-10-2) pour collecteur de circuit parallèle à débit standard ou C-16-2 pour collecteur de circuit parallèle à haut débit
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite