Spécifications
Dimensions
- Poids80 g
Détails
- Type de montageSans option de montage
- ManomètreSans manomètre
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Régulateur de type modulaire
- Manomètre intégré en option
- Disponible avec mécanisme de refoulement intégré
- Le bouton est fait de caoutchouc résistant à l’ozone
- Sensibilité améliorée au soulagement
- 6 tailles
- Filetages Rc, NPT ou G(PF)