Motion
67190583

DICHTOMATIK
67190583

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2.5 mm, 28 mm DI, 33 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06957376
N° MFR67190583
Prix0.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67190583

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 2.5 mm, 28 mm DI, 33 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06957376
N° MFR67190583
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
Prix0.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Poids global
    0.579 g
  • Épaisseur
    0.0980 po, 2.50 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    2.5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.33 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N2.50X028
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    OU DHH
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67190583 2.50MM CS X 28MM ID NBR BUNA 70
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.