Motion
A2001B
Câble des systèmes d’alimentation électrique Cobra Wire & Cable X-Flex® - Jauge de câble : 1 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Ampérage : 246, Fil conducteur : 836
N° D’ARTICLE MI06957414
N° MFRA2001B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble des systèmes d’alimentation électrique Cobra Wire & Cable X-Flex® - Jauge de câble : 1 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Ampérage : 246, Fil conducteur : 836
N° D’ARTICLE MI06957414
N° MFRA2001B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.5200 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.0800 po
  • Diamètre extérieur
    0.5200 po, 13.20 mm
  • Jauge de fil
    1 AWG

Détails

  • Intensité
    246
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM B-172, AWM A/B FT-1 sur 250 MCM à 750 MCM, approuvé C-Ru, approuvé Csa, approuvé FT4 , MTW, NEMA WC51-1986(R1991), TEW A/B FT-1 sur 6 AWG à 4/0 AWG, THW, UL 10269, UL 1232, UL 1284
  • Série de câbles
    X-Flex
  • Toron conducteur
    836
  • Matériau d’isolation
    Cuivre nu;Composé de chlorure de polyvinyle ignifuge (VW-1)
  • Poids net LBS/1000 pi
    350 lb
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Plage de température
    105 °C
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
A2001B 1 1/C X-FLEX FR-PVC VW-1 105C
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Ce produit est conçu pour satisfaire ou dépasser les exigences de test exigées par Underwriters Laboratories et le National Electric Code. Il est recommandé de l’utiliser conformément aux normes UL et CSA pour le câblage interne de l’équipement d’alimentation sans coupure, norme UL 1778. Cobra x-Flex® convient également pour une utilisation dans les transformateurs, les panneaux de tableau de distribution, les commandes, les circuits électroniques et les compteurs. Il peut être utilisé comme câble de batterie, câble de chargeur de batterie, câble de moteur et câble de raccordement d’alimentation.
  • Toronnage : cuivre nu de calibre 30 de classe K (également disponible en cuivre étamé)
  • Types NEC : MTW & THW, UL Styles :1232-1284-1337-1338-1339-10070-10269, BC-5W2 sur 6 AWG à 4/0 AWG, TEW A/B FT-1 sur 6 AWG à 4/0 AWG, AWM A/B FT-1 sur 250 MCM à 750 MCM
  • Isolation : Ce produit offre un composé unique de chlorure de polyvinyle ignifuge (VW-1) et résiste à l’humidité, à l’abrasion, à l’acide, au diesel et à l’huile.
  • Tension : 600/1000 volts
  • Température : 105°C sec, 75° humide