Motion
SOOW-012-004-500

Genuine Cable Group
SOOW-012-004-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 12 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958046
N° MFRSOOW-012-004-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SOOW-012-004-500

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 12 AWG, nombre de conducteurs : 4
N° D’ARTICLE MI06958046
N° MFRSOOW-012-004-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.65 po
  • Longueur du cordon
    500 pi
  • Taille du fil de terre (AWG)
    12 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.045 po
  • Épaisseur de la veste
    0.0938 po
  • Diamètre extérieur
    0.65 po
  • Jauge de fil
    12 AWG

Détails

  • Intensité
    20 A
  • Règlement sur la liste des approbations
    1015, SOOW, UL 62
  • Série de câbles
    SOOW
  • Toron conducteur
    65/30
  • Type de cordon
    SOOW
  • Courant
    20 A
  • Matériau d’isolation
    Cuivre nu;Caoutchouc monomère éthylène-propylène-diène (EPDM)
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Rouge/Vert
  • Matériau de la veste
    EPA
  • Poids net LBS/1000 pi
    270
  • Nombre de conducteurs
    4
  • Plage de température
    -40 °C à 90 °C
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    12/4

Aperçu

Description du fabricant
SOOW-012-004-500 12/4C 600V 90C CORDON SO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté de 500 pi
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49