Motion
SOOW-014-003-BULK

Genuine Cable Group
SOOW-014-003-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958051
N° MFRSOOW-014-003-BULK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Genuine Cable Group
SOOW-014-003-BULK

Cordon portable Cobra Wire & Cable SOOW - 600 V, calibre de fil : 14 AWG, nombre de conducteurs : 3
N° D’ARTICLE MI06958051
N° MFRSOOW-014-003-BULK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.535 po
  • Taille du fil de terre (AWG)
    14 AWG
  • Épaisseur de l’isolation
    0.045 po
  • Épaisseur de la veste
    1.90 mm
  • Diamètre extérieur
    0.535 po
  • Jauge de fil
    14 AWG

Détails

  • Intensité
    18 A
  • Règlement sur la liste des approbations
    SOOW, UL 62
  • Série de câbles
    SOOW
  • Toron conducteur
    41/30
  • Type de cordon
    SOOW
  • Courant
    18 A
  • Matériau d’isolation
    Cuivre nu;Caoutchouc monomère éthylène-propylène-diène (EPDM)
  • Couleur de la veste
    Noir/Blanc/Vert
  • Matériau de la veste
    EPA
  • Poids net LBS/1000 pi
    170
  • Nombre de conducteurs
    3
  • Plage de température
    -40 °C à 90 °C
  • Tension
    600 V
  • Conducteurs de calibre de fil
    14/3

Aperçu

Description du fabricant
SOOW-014-003-BULK 14/3C 600V 90C SO
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Qté en vrac
  • Conducteur : cuivre nu toronné entièrement recuit de 18 AWG à 2 AWG conformément à la norme ASTM B-174.
  • Isolation : chromocodage de qualité supérieure 90°C, EPDM
  • Veste : EPA, veste noire
  • Approuvé MSHA
  • Cordon flexible UL- Sujet 62
  • Cordon flexible CSA- C22.2-49
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon