Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du câble0.390 po
- Épaisseur de l’isolation0.045 po
- Jauge de fil2 AWG
Détails
- Ampacité 60 degrés C95° C
- Ampacité 75 degrés C115° C
- Ampacité 90 degrés C130° C
- Série de câblesXHHW
- Toron conducteur7
- Poids en cuivre lb 1000 pi205 lb
- Poids net LBS/1000 pi233 lb
- Nombre de conducteurs1
- Tension600 V
Aperçu
- Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
- Câble d’alimentation basse tension
- Cuivre recuit nu de 14 AWG à 750 kcmil conformément à la norme ASTM B3
- Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
- Polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE)
- Code national de l’électricité (NEC)
- Norme UL 44 pour les fils et câbles isolés en caoutchouc
- ICEA S-95-658/NEMA WC70
- Homologué UL comme type XHHW-2, fichier UL no E90494
- Acceptable par l’OSHA
- Conformités des essais de flamme : UL 1685, 1/0 AWG et plus