Motion
XHHW-006-001
Câble d'alimentation à basse tension Cobra XHHW-2 - Jauge de câble : 6 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Fil conducteur : 7
N° D’ARTICLE MI06958166
N° MFRXHHW-006-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Câble d'alimentation à basse tension Cobra XHHW-2 - Jauge de câble : 6 AWG, Nombre de conducteurs : 1, 600 V, Fil conducteur : 7
N° D’ARTICLE MI06958166
N° MFRXHHW-006-001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du câble
    0.280 po
  • Épaisseur de l’isolation
    0.045 po
  • Jauge de fil
    6 AWG

Détails

  • Ampacité 60 degrés C
    55° C
  • Ampacité 75 degrés C
    65° C
  • Ampacité 90 degrés C
    75° C
  • Série de câbles
    XHHW
  • Toron conducteur
    7
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    81 lb
  • Poids net LBS/1000 pi
    99 lb
  • Nombre de conducteurs
    1
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
XHHW-006-001 6 AWG 1/C XHHW-2 600V
  • Appelez votre succursale locale des industries du Motion pour obtenir un devis
  • Câble d’alimentation basse tension
  • Cuivre recuit nu de 14 AWG à 750 kcmil conformément à la norme ASTM B3
  • Toronnage de classe B selon la norme ASTM B8
  • Polyéthylène réticulé ignifuge (XLPE)
  • Code national de l’électricité (NEC)
  • Norme UL 44 pour les fils et câbles isolés en caoutchouc
  • ICEA S-95-658/NEMA WC70
  • Homologué UL comme type XHHW-2, fichier UL no E90494
  • Acceptable par l’OSHA
  • Conformités des essais de flamme : UL 1685, 1/0 AWG et plus