Motion
SUCF205-16

NTN
SUCF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06958208
N° MFRSUCF205-16
Prix295.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF205-16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06958208
N° MFRSUCF205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix295.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7600 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.0600 po
  • Longueur totale
    3.7400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    1.4100 po
  • Poids
    1.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Numéro de palier
    SUC205-16
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    SF205N
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529501458
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    3413529501458

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF205-16 4 , INOX, STANDARD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon