Motion
246122699
Oil Seal - Split, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI06958930
N° MFR246122699
Prix185.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Split, 2.500 in Shaft Dia., 3.250 in OD, 0.375 in Overall Width, Model 26 Design, Mill-Right N Lip Material
N° D’ARTICLE MI06958930
N° MFR246122699
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
Prix185.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.250 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.500 po

Détails

  • Type de conception
    Modèle 26
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Lèvre unique, fendue
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24612-2699
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Matériel
    MILL-RIGHT® V - Fluoroélastomère
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po
  • Plage de température de fonctionnement
    400 °F
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Application typique
    Joint fendu haute performance, applications rotatives, boîtes de vitesses, pompes, industrie hydroélectrique, industrie chimique, industrie des pâtes et papiers, industrie de l’aluminium, industrie de l’acier, industrie des métaux primaires, autres applications industrielles

Aperçu

Description du fabricant
26X2699 MILL-RIGHT V (98417) FRACTIONNEMENT
  • Joint haute performance
  • Conception solide ou fendue
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • Caoutchouc renforcé O
  • D
  • Configurations à lèvres simples et doubles disponibles