Motion
COM10
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06959566
N° MFRCOM10
Prix14.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.6250 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06959566
N° MFRCOM10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9680 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.6250 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur totale
    1.1875 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    31920 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990008732

Aperçu

Description du fabricant
COM10 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer