Motion
RAPTOR 2HSB 3/4"

DODGE
RAPTOR 2HSB 3/4"

RAPTOR 2HSB 3/4"
N° D’ARTICLE MI06959729
N° MFRRAPTOR 2HSB 3/4"
Prix89.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 2HSB 3/4"

RAPTOR 2HSB 3/4"
N° D’ARTICLE MI06959729
N° MFRRAPTOR 2HSB 3/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur de l’alésage
    0.94 po
  • Taille du raccord
    2
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur
    1.85 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    0 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    0.31 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015429
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    194 po-lb
  • CUP_NON
    781568804032

Aperçu

Description du fabricant
2HSB HUB RAPTOR 3/4 PO 015429