Motion
RAPTOR 5HSB 1-1/8"

DODGE
RAPTOR 5HSB 1-1/8"

RAPTOR 5HSB 1-1/8"
N° D’ARTICLE MI06959752
N° MFRRAPTOR 5HSB 1-1/8"
Prix188.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 5HSB 1-1/8"

RAPTOR 5HSB 1-1/8"
N° D’ARTICLE MI06959752
N° MFRRAPTOR 5HSB 1-1/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Longueur de l’alésage
    1.75 po
  • Taille du raccord
    5
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.13 po
  • Désalignement parallèle
    0.1875 po
  • Largeur
    9.525 cm

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Pneu divisé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Puissance à 100 tr/min
    1.47 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015484
  • Vitesse maximale
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Coupleur fermé, entretoise
  • Cote de température
    Maximum 220 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    926 po-lb
  • CUP_NON
    781568804421

Aperçu

Description du fabricant
5HSB HUB RAPTOR 1-1/8 PO 015484