Motion
RAPTOR 50HSB 2-1/8"

DODGE
RAPTOR 50HSB 2-1/8"

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 015665 - Série Raptor, code de taille 50 , diamètre de diamètre 2-1/8 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI06959810
N° MFRRAPTOR 50HSB 2-1/8"
Prix704.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
RAPTOR 50HSB 2-1/8"

Concentrateur de couplage de pneu Raptor 015665 - Série Raptor, code de taille 50 , diamètre de diamètre 2-1/8 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI06959810
N° MFRRAPTOR 50HSB 2-1/8"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix704.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1250 po
  • Code de taille de raccord
    50
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.1300 po
  • Hub extérieur Diamètre  
    6.1300 po
  • Poids
    24.900 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Puissance à 100 tr/min
    12.1 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    015665
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781568805268
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Raptor
  • Capacité de couple
    7656.000 po
  • CUP_NON
    781568805268

Aperçu

Description du fabricant
50HSB HUB RAPTOR 2-1/8 PO 015665