Spécifications
Détails
- GradeGrain grossier
- Numéro de grainP80
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261131697
Aperçu
- Abrasif en oxyde d’aluminium de qualité supérieure, de classe P, traité thermiquement pour un fini de surface uniforme, des performances exceptionnelles sur toutes les surfaces et les revêtements
- Endos unique renforcé de fibres, B-wt. saturé de latex pour une amélioration de 50 - 60 % de la résistance aux déchirures, une flexibilité exceptionnelle, peut être plié sans craquelure
- Revêtement de stéarate non pigmenté à base d’eau (anti-obstruction), couche ouverte pour une meilleure résistance à l’obstruction et au chargement pendant le ponçage
- Le meilleur choix pour poncer les surfaces peintes, les composites, les plastiques ou tout autre matériau qui a tendance à se charger
- Grain 36-80 pour le ponçage brut à intermédiaire
- L’endos PSA (adhésif sensible à la pression) élimine le serrage manuel dans les ponceuses à feuilles, les planches à lime ou les tampons à main