Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Détails supplémentairesVersion standard à double action et à tige unique du cylindre compact NCQ2 . Le NCQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Pour plus de flexibilité de montage, il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
- Option de carrosserieStandard (filetage femelle à l'extrémité de la tige)
- Type de corps32 mm - 200 mm
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresNCQ2
- Fait sur commandeOui
- AimantSans aimant
- Catalogue du fabricant
- Fil de montageAmérique du Nord
- Type de montageTrou traversant
- OptionsRésistant à la chaleur
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieNCQ2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Tige unique à double action
- Tailles d'alésage XB6 et XB7 (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- XB14 diamètres (mm) : 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
- Le montage comprend : trou traversant (standard), fileté, chape, pied, bride de tête et bride de tige
- Option basse température (XB7) plage de température -40°F à 158°F
- Plage de température de l'option haute température (XB6) 10°F à 302°F
- Option d'interrupteur automatique résistant à la chaleur (XB14) plage de température 0°F à 302°F