Motion
06B-22BH X 12MM

PT INTERNATIONAL CORP
06B-22BH X 12MM

Pignon d’alésage fini - 06B / 3/8 po, alésage fini, alésage 12 mm, dents 22 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06962629
N° MFR06B-22BH X 12MM
Prix63.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
06B-22BH X 12MM

Pignon d’alésage fini - 06B / 3/8 po, alésage fini, alésage 12 mm, dents 22 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06962629
N° MFR06B-22BH X 12MM
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
Prix63.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    4 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage de finition
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    80067523260
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    22
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    80067523260

Aperçu

Description du fabricant
PORTE-CLÉS 06B-22BH X 12MM BORE 4MM