Motion
11611151055

PFANNENBERG
11611151055

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, lavage, non peint - Fini brossé, Conforme aux normes de type 3R/4/4X , matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI06963321
N° MFR11611151055
Prix232.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFANNENBERG
11611151055

Pluie - À utiliser avec ventilateur 13 x 13 po, PF 65000, PF 66000, PF 67000, PFA 60000, PF 65000 R, PF 66000 R, PF 67000 R, PFA 60000 R, PF 65000 SL, PF 67000 SL, lavage, non peint - Fini brossé, Conforme aux normes de type 3R/4/4X , matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI06963321
N° MFR11611151055

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix232.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.0
  • Hauteur
    17.32
  • Poids
    9
  • Largeur
    15.51

Détails

  • Couleur
    Gris pâle - RAL 7035
  • Comparatif environnemental
    Délavage
  • Norme de protection de l’environnement
    Type 3R/4/4X
  • Efficacité du filtre
    0.88
  • Classe de qualité du filtre
    G3 Maille de fibre synthétique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Style de montage
    Montage latéral
  • Types de produits
    Pluie
  • Normes respectées
    UL, cUL, CE, (sur demande : GOST)
  • Applications typiques
    Boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe,

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT MODÈLE 11611151055 PF11000
  • Offre une protection de lavage (type 4X) lorsqu’il est utilisé avec les ventilateurs de filtre de la série PF
  • La conception en deux pièces (support + capote) permet une installation facile
  • Accès facile au ventilateur du filtre (aucun outil requis) lors du remplacement du tapis du filtre
  • Le joint à compression élevée assure une étanchéité étanche contre les boîtiers
  • Déclassement minimal du débit d’air grâce à la conception unique de la chicane
  • Ventilateurs de filtre vendus séparément